Transportni in nakladalni zaboj s fiksnimi stenami 800X500 mm

Št. art.: 963560 800X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 570 mm
Širina 560 mm
Globina 860 mm
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 800 mm
Višina polnjenja 400 mm
Maksimalna nakladalna višina 500 mm
Uvozna širina 360 mm
Uvozna globina 660 mm
Višina za viličar 100 mm
Nosilnost 1.000 kg
Nakladalna nosilnost 5.000 kg
Material Jeklena pločevina
Barva mišje siva RAL 7005
Izvedba stene trdna stena
3-stranski nakladalni rob Ne
lovilni kotniki z ušesom za žerjav Da
z žepi za viličar Ne
primerno za žerjav Da
možnost mešanega nakladanja različnih velikosti Ne
nakladalni Da
Masa 27 kg
Vrsta izdelka Velike transportne in nakladalne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963560 800X500
EAN/GTIN 4251572701406
Številka proizvajalca M1510-01-01

Opis

Izvedba:

Robustne transportne in nakladalne posode iz jeklene pločevine z izvedbo W-stebra in zarobljeno oporo. S čvrsto, cevasto stensko oblogo zgoraj, čvrstimi zaobljenimi robovi v področju stene in dna ter označevalnim poljem za tovorne nalepke z vozlički (tovorne nalepke je mogoče preprosto odstraniti z vozličkov). Robustni nakladalni in lovilni kotniki z ušesom za žerjav. S certificiranimi traverzami za žerjav v navpičnih vlečnih verigah s kavlji so velike posode primerne za žerjav. Višina za viličar je 100 mm.
Trdne stene.

Lakiranje:

Mišje siva RAL 7005.

Opomba:

Na voljo tudi v barvah ognjeno rdeča RAL 3000, resedasto zelena RAL 6011 in encian modra RAL 5010. Povprašajte nas.