{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina lestve | 1,66 m | |
Delovna višina pribl. | 3,1 m | |
spodnja zunanja širina | 0,5 m | |
Višina prečk | 87 mm | |
Globina prečke/stopnice | 85 mm | |
Število stopnic | 2×7 | |
Material | Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
Pohodnost | dvostranska | |
Masa | 10,5 kg | |
Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966050 2X7 | |
EAN/GTIN | 4003866403578 | |
Številka proizvajalca | 40357 |