{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina×globina v E | 27 × 36 E | |
Višina zbiralnika | 26 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Skupno število škatel | 33 | |
Primerno od prednje višine predala | 50 in več mm | |
za predale s širino v E | 27×36 E | |
za predale z globino v E | 36 E | |
za predale z uporabno širino | 459 mm | |
za predale z uporabno globino | 612 mm | |
Material | Polistiren | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 960191 B26/1-3 | |
EAN/GTIN | 4045197708663 |