Garnitura pregradnega materiala za 1 predal B52/1-3

Št. art.: 960191 B52/1-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina×globina v E 27 × 36 E
Višina zbiralnika 46 mm
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Skupno število škatel 33
Primerno od prednje višine predala 75 in več mm
za predale s širino v E 27×36 E
za predale z globino v E 36 E
za predale z uporabno širino 459 mm
za predale z uporabno globino 612 mm
Material Polistiren
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960191 B52/1-3
EAN/GTIN 4045197708670

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz polistirola.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje vijakov, matic, podložk itn.

Primerno za:

Predali vel. 27×36 E kot tudi 36×27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 459×612 mm.

Vsebina:

Škatla art. 960650: 24 kos vel. 46/1; 6 kos vel. 46/2; 3 kos vel. 46/3