{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Višina predelka | 207 mm | |
Širina predelka | 225 mm | |
Število žepov | 16 | |
Površinska obremenitev na predelek | 107 kg | |
Masa | 165 kg | |
Vrsta izdelka | Regal za shranjevanje dolgega blaga |
Številka izdelka | 991520 4X4 | |
EAN/GTIN | 4251305418021 | |
Številka proizvajalca | 130200217 |