Satast regal globina 1000 mm, Tip: 4X6

Št. art.: 991520 4X6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Višina predelka 130 mm
Širina predelka 225 mm
Število žepov 24
Površinska obremenitev na predelek 107 kg
Masa 210 kg
Vrsta izdelka Regal za shranjevanje dolgega blaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 991520 4X6
EAN/GTIN 4251305418045
Številka proizvajalca 130200221
Proizvajalec/odgovorna oseba RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Opis

Izvedba:

Regal za shranjevanje dolgega blaga za pregledno in prostorsko varčno shranjevanje materiala v palicah in ploščatega materiala vseh vrst.
Prašno lakiran okvir z neprekinjenimi predelki iz pocinkane jeklene pločevine. Po višini je možno 1-kratno nakladanje, po širini poljubno razširljivo. Vključno s trakovi za napise.

Lakiranje:

Okvir, antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Možna je dostava po posameznih komponentah. Povprašajte nas.