Kaptár polc Mélység 1000 mm, Típus: 4X4

Cikkszám: 991520 4X4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Polc magassága 207 mm
Polc szélessége 225 mm
Rekeszek száma 16
Felületi terhelés / rekesz 107 kg
Súly 165 kg
Termék fajtája Hosszú árus raktári polc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 991520 4X4
EAN / GTIN 4251305418021
Gyártó száma 130200217
Gyártó/felelős személy RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Leírás

Kivitel:

Hosszú árus raktári polc mindenféle rudak és sík anyagok áttekinthető és helytakarékos tárolásához.
Porszórt bevonatú keret horganyzott acéllemezből készült végigmenő rekeszekkel. Egyszer magasítható, szélességben tetszőlegesen bővíthető. Feliratcsíkokkal.

Szín:

Keret RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítás külön alkotóelemekben lehetséges. Forduljon hozzánk!