Opis:
Polnilna in visoko učinkovita delovna svetilka LED za UV-sušitev popravil barv velikih dimenzij. UV-GUN je izjemno močna delovna svetilka LED za zelo hitro in zelo učinkovito UV-sušenje velikih površin za popravilo barve. Zagotavlja dolg čas delovanja in jo je mogoče polniti z zamenljivo baterijo. Podjetje SCANGRIP je izkoristilo prednosti novih, visokozmogljivih baterijskih tehnologij in izumilo inovativen koncept prilagodljivega in zanesljivega napajanja. Enostavno lahko vstavite novo, popolnoma napolnjeno baterijo in nadaljujete delo, medtem ko se druga baterija polni. Uporabniku prijazen indikator zmogljivosti baterije vas obvešča o preostali ravni napolnjenosti baterije. Z visokokakovostnimi sestavnimi deli in aktivnim hlajenjem ima UV-GUN dolgo življenjsko dobo in ohranja visoko raven zmogljivosti med vsakodnevnim delovanjem. Med strjevanjem na plošči ali barvi ne nastaja toplota, kar omogoča strjevanje plastičnih delov ali katerega koli toplotno občutljivega materiala. UV-GUN je opremljen s stekleno lečo, odporno na topila. Dobavljen je v praktični najlonski torbi, vključno z zamenljivo baterijo SPS, polnilnikom SPS in zaščitnimi očali za UV-žarke. Zaščitna očalaPreberi več o naši varnostni opremi za uporabo izdelkov SCANGRIP za utrjevanje UV-žarkov. ZdružljivostSpecializirane delovne luči LED SCANGRIP za UV-CURING so bile testirane in uspešno preizkušene na vodilnih blagovnih znamkah izdelkov, ki se utrjujejo z UV-žarki. Več informacij najdete tukaj >>. // Zasnova UV-GUN je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje.
Lastnosti:
- Baterija: Litij-ionski
- Čas delovanja do: 0.4 h
- Čas polnjenja: 2 h
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Kapaciteta baterije: 8000 mAh
- Napetost baterije: 11,1 V
- Polnilna napetost DC: 12.6 V
- Poraba energije, max.: 120 W
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Valovna dolžina: 395-400 nm
- Vir svetlobe: UV LED
- Vključen polnilec: da
- Zaščita pred udarci: IK 06
- Zaščitni razred: IP 30