Opis:
50W polnilec za NOVA 6 SPS in UV-GUNDPolnilni sistem 50W je del novega sistema SCANGRIP POWER SOLUTION, ki vam omogoča neomejeno razpoložljivost svetlobe. Preprosto vstavite novo popolnoma napolnjeno baterijo in nadaljujte z delom, medtem ko polnite drugo baterijo. Polnilec lahko preprosto namestite neposredno na svetilko. Vgrajena rezervna baterija zanesljivo preprečuje, da bi se luč nenadoma ugasnila. // Polnilni sistem SPS 50 W ustreza 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK. // 3 FAKTI ÜBER KONCEPT SPS
DUALNI SISTEM 2v1 z izmenljivim baterijskim paketom – Delovanje z baterijo ali z neposredno povezavo na napajanje. Polnilec lahko namestite neposredno na svetilko
Vgrajena rezervna baterija: svetilka deluje do 1 uro s svetlobnim tokom 1000 lumnov – brez baterije, brez omrežnega kabla
IP 67 – Vodotesna in primerna za zahtevna okolja.
Lastnosti:
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Poraba energije, max.: 50 W