{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 3A | |
maksimalna moč stiskanja | 8,95 kN | |
⌀ bata | 48 mm | |
Prevesna dolžina do sredine bata | 230 mm | |
maksimalni hod bata | 400 mm | |
Višina telesa iz litine | 700 mm | |
za ⌀ obdelovanca do | 450 mm | |
Širina rež na naležni plošči | 25/45/65/85 mm | |
Širina osnovne ploskve | 250 mm | |
Globina osnovne ploskve | 480 mm | |
Masa | 92 kg | |
Vrsta izdelka | Stiskalnica za posnemalne igle |
Številka izdelka | 086790 3A | |
Številka proizvajalca | 107078 |