Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stiskalnica za posnemalne igle 0

Št. art.: 086790 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 0
maksimalna moč stiskanja 5,11 kN
⌀ bata 28 mm
Prevesna dolžina do sredine bata 100 mm
maksimalni hod bata 110 mm
Višina telesa iz litine 260 mm
za ⌀ obdelovanca do 180 mm
Širina rež na naležni plošči 10/15/20/25 mm
Širina osnovne ploskve 130 mm
Globina osnovne ploskve 195 mm
Masa 11 kg
Vrsta izdelka Stiskalnica za posnemalne igle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086790 0
Številka proizvajalca 107072

Opis

Izvedba:

Trdno, votlo telo iz posebne litine z velikimi stojnimi ploskvami. Noga z vpenjalnimi izvrtinami za pritrditev na podstavek (delovni miza oz. podstavek art. 086795). Gonilno vreteno in tolkalo z zobato letvijo iz jekla, odpornega proti obrabi; za največje obremenitve. Natančno delo zaradi kaljenega in brušenega tolkala z zobato letvijo ter zaradi dolge izvedbe tolkala. Vrtljiva naležna plošča s 4 različno velikimi odprtinami za nastavljanje različnih obdelovancev. Upravljanje tolkala z ročico.

Uporaba:

Za vtiskovanje in iztiskovanje puš, krogličnih ležajev, stružnih trnov, čepov ipd. Tudi za posnetje ter za upravljanje preprostih orodij za rezanje in izsekovanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.