{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2 | |
maksimalna moč stiskanja | 8,1 kN | |
⌀ bata | 42 mm | |
Prevesna dolžina do sredine bata | 164 mm | |
maksimalni hod bata | 300 mm | |
Višina telesa iz litine | 545 mm | |
za ⌀ obdelovanca do | 320 mm | |
Širina rež na naležni plošči | 15/25/35/50 mm | |
Širina osnovne ploskve | 198 mm | |
Globina osnovne ploskve | 358 mm | |
Masa | 45 kg | |
Vrsta izdelka | Stiskalnica za posnemalne igle |
Številka izdelka | 086790 2 | |
Številka proizvajalca | 107076 |