{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 1 | |
maksimalna moč stiskanja | 6,57 kN | |
⌀ bata | 36 mm | |
Prevesna dolžina do sredine bata | 104 mm | |
maksimalni hod bata | 200 mm | |
Višina telesa iz litine | 400 mm | |
za ⌀ obdelovanca do | 200 mm | |
Širina rež na naležni plošči | 10/15/22/30 mm | |
Širina osnovne ploskve | 172 mm | |
Globina osnovne ploskve | 277 mm | |
Masa | 25 kg | |
Vrsta izdelka | Stiskalnica za posnemalne igle |
Številka izdelka | 086790 1 | |
Številka proizvajalca | 107074 |