{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Nastavljanje višine v rastru | 37 | |
Serija | Z-Tower | |
Višina | 1.095 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 750 mm | |
Uporabna širina | 540 mm | |
Uporabna globina | 510 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Uporabna višina na prekat stolpa | 850 mm | |
⌀ koles | 125 mm | |
Masa | 69 kg | |
Vrsta izdelka | Stolp z luknjasto steno |
Številka izdelka | 955455 SM | |
EAN/GTIN | 4062406785604 |