{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 41 | |
Višina | 1.620 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 500 mm | |
Širina v G | 30 | |
Globina v G | 20 | |
Uporabna višina ohišja za monitor | 460 mm | |
Uporabna širina ohišja za monitor | 690 mm | |
Uporabna globina ohišja za monitor | 230 mm | |
Uporabna višina spodnje omare | 845 mm | |
Uporabna širina spodnje omare | 700 mm | |
Tip vtikača, vhod | J | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Masa | 73 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Računalniški pult |
Številka izdelka | 948101 CH | |
EAN/GTIN | 4062406073619 |