{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.200 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna širina predalov | 650 mm | |
Uporabna globina predalov | 600 mm | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Masa | 342 kg | |
Vrsta izdelka | Pisarniška postaja |
Številka izdelka | 948800 DE | |
EAN/GTIN | 4062406135515 |