Udførelse:
Produktionsnært samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation.
Overskab med aflåseligt kunststofjalousi og følgende udstyr:
- Integreret belysning med LED-teknologi.
- Tænd-/sluk-kontakt til belysningen.
- 5 Schuko-stikkontakter.
- 2 hylder, højdejusterbare i intervaller på 25 mm. Nyttebredde 1400 mm, nyttedybde 300 mm.
- Udtrækkelig arbejdsplade (melamintræ) med forhøjet kant på bagvæggen med låsning i slutposition. Tykkelse 29 mm. Udtræk 150 mm.
- Integreret kabelskakt og kabelgennemføringer.
- Tilslutningskabel, længde 7 m.
- Ventilator med filter.
Undersektion med computerkabinet med aflåselig hængslet låge med printerklap. Skab med hængslede låger med udtrækshylde, nyttebredde 580 mm, nyttedybde 480 mm. I skabet med hængslede låger findes der en 3’er-stikkontakt 250 V / 16 A med tænd-/sluk-kontakt.
Undersektion til værktøjsskabskabinet med skuffer med 100 % helt udtræk (75 kg bæreevne).
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer og låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Kunststof-rulleforhæng kan ikke konfigureres i farven.