{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.200 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Korisna širina ladica | 650 mm | |
Korisna dubina ladica | 600 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Težina | 342 kg | |
Vrsta proizvoda | Uredska stanica |
Broj artikla | 948800 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135515 |