{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hengerzár | moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 200 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Súly | 342 kg | |
Termék fajtája | Iroda állomás |
Cikkszám | 948800 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135515 |