Varnostni talni elementi iz jekla 1000X500 mm

Št. art.: 982500 1000X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Skladiščenje: Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3
  • Material: pocinkano

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skladiščenje Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3
Prostornina 40 l
Material pocinkano
Višina kadi 123 mm
Nosilnost kolesa 450 kg
Površinska obremenitev 5.000 kg/m2
Masa 52 kg
Vrsta izdelka Korito za zaščito tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 982500 1000X500
EAN/GTIN 4260139970193
Številka proizvajalca P25-1241-B

Opis

Izvedba:

Konstrukcija kadi iz 3 mm pocinkane jeklene pločevine (večja zaščita pred korozijo), z odstranljivimi, visoko obremenljivimi mrežnimi rešetkami. Povozna z ročnim paletnim vozičkom, po ponudbi pa tudi z viličarjem ali tovornim vozilom.

Uporaba:

Za varno skladiščenje vodi nevarnih tekočin kategorije GHS, 1 - 4, in vnetljivih tekočin kategorije GHS, 1 - 3. Zaščita pred brizganjem in uhajanjem pri skladiščenju, pretakanju in pretovarjanju. Primerna za opremljanje delavniških vozičkov in skladiščenje prazne embalaže. Posamični elementi se lahko med seboj poljubno kombinirajo.

Standard:

Izdelan v skladu z 19. členom WHG, z znakom Ü v skladu s StaWaR.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico