{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Skladiščenje | Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno; Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3 | |
Prostornina | 160 l | |
Material | pocinkano | |
Višina kadi | 123 mm | |
Nosilnost kolesa | 450 kg | |
Površinska obremenitev | 5.000 kg/m2 | |
Masa | 162 kg | |
Vrsta izdelka | Korito za zaščito tal |
Številka izdelka | 982500 2000X1000 | |
EAN/GTIN | 4260139970223 | |
Številka proizvajalca | P25-1244-B |