{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Opbevaring | Opbevaring af brændbare materialer tilladt; Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3 | |
Opsamlingsmængde | 40 l | |
Materiale | forzinket | |
Beholderhøjde | 123 mm | |
Hjulbelastning | 450 kg | |
Overfladebelastning | 5.000 kg/m2 | |
Vægt | 52 kg | |
Produkttype | Bundbakke |
Artikelnummer | 982500 1000X500 | |
EAN/GTIN | 4260139970193 | |
Producentnummer | P25-1241-B |