{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Odpornost proti ognju | 90 min | |
Višina | 1.968 mm | |
Širina | 1.196 mm | |
Globina | 616 mm | |
Uporabna višina | 1.742 mm | |
Uporabna širina | 1.050 mm | |
Uporabna globina | 524 mm | |
Število polic | 3 | |
Nosilnost police | 75 kg | |
Število vložkov iz luknjaste pločevine | 1 | |
Število talnih lovilnih posod | 1 | |
Prostornina talne lovilne posode | 33 l | |
Masa | 453 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za nevarne snovi |
Številka izdelka | 981025 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001771957 | |
Številka proizvajalca | 30116-XXX-30127 |