{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Nazivna napetost | 400 V | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 5500 (16 A) W | |
Razred kabla | H07BQ-F | |
Struktura kabla | 5G2,5 | |
Material kabla | Oklepni kabel | |
Material ohišja | V celoti iz umetne mase | |
Dolžina kabla | 25 m | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Številka izdelka | 081134 25B2 | |
EAN/GTIN | 4003644022526 | |
Številka proizvajalca | FK7D2516Q2TH |