{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
Nimellisjännite | 400 V | |
Nimellisteho avattuna | 5500 (16 A) W | |
Kaapeliluokka | H07BQ-F | |
Kaapelin rakenne | 5G2,5 | |
Kaapelin materiaali | Panssarikaapeli | |
Kotelon materiaali | Kokomuovi | |
Kaapelin pituus | 25 m | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela |
Tuotekoodi | 081134 25B2 | |
EAN / GTIN | 4003644022526 | |
Valmistajan numero | FK7D2516Q2TH |