Utförande:
HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Robust kabeltrumma av slagtålig plast med
överhettningsskydd.
Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.- 400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.
- 1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskyddsbrytare.
- 2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.
- den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
- Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.
- Vattenavrinningsspår.
- Kan enkelt monteras på vägg.
Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.
Fällbart vridhandtag för individuell höger och vänsterhandsmanövrering vid upp- och utrullning.
Med eluttag för
länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.
Funktion:
IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.