{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna moč | 9,5 kW | |
Širina | 227 mm | |
Globina | 212 mm | |
Višina | 305 mm | |
Število priključkov za stisnjeni zrak | 2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vtičnic 250 V | 6 | |
Število vtičnic 400 V/16 A | 1 | |
Vrsta izdelka | Energetski razdelilniki | |
Tip vtikača, vhod | F |
Številka izdelka | 081144 250SAFE | |
EAN/GTIN | 4003644021109 | |
Številka proizvajalca | KVE601016SLH |