{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 140 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.000 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 12,5 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 12,5 mm | |
Mera A | 213 mm | |
Mera B | 265 mm | |
Mera C | 116 mm | |
Mera D | 116 mm | |
Mera E | 106 mm | |
Mera F | 223 mm | |
Mera G | 59 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 600 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 300 kg | |
Masa | 20 kg | |
Vrsta izdelka | Magnet za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085980 600 | |
EAN/GTIN | 5012095627920 |