{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 180 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 15 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 15 mm | |
Mera A | 266 mm | |
Mera B | 320 mm | |
Mera C | 145 mm | |
Mera D | 148 mm | |
Mera E | 71 mm | |
Mera F | 342 mm | |
Mera G | 81 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 1.000 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 300 kg | |
Masa | 39 kg | |
Vrsta izdelka | Magnet za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085980 1000 | |
EAN/GTIN | 5012095627937 |