Magnet za dvigovanje bremen UL E 300 kg

Št. art.: 085980 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
maksimalni ⌀ okroglega materiala 100 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala 1.500 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala 10 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala 10 mm
Mera A 157 mm
Mera B 202 mm
Mera C 95 mm
Mera D 95 mm
Mera E 74 mm
Mera F 253 mm
Mera G 46 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material 300 kg
Maksimalna obremenitev, okrogli material 150 kg
Masa 10 kg
Vrsta izdelka Magnet za dvigovanje bremen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085980 300
EAN/GTIN 5012095627913

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).
Ročaj za gladko upravljanje z varnostno ključavnico za preklopni mehanizem. Magneti za dvigovanje bremen imajo varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (št. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.