Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 85/45 z akumulatorskim napajanjem

Št. art.: 085755
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje / graviranje / pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).
  • Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.
  • Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom, in preoblikovani prikaz parametrov za hiter vpogled v vsako programsko vrstico.
  • Velik 4,3-colski barvni prikazovalnik.
  • Najnovejša tehnologija procesorja za gladko navigacijo po menijih in zelo kratek čas zagona.
  • Predogled gravirnega območja 1:1 na prikazovalniku.
  • Ohišje iz nezlomljive umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni.
  • Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.
  • Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.
  • Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.
  • Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.
Izjemno priročen, popolnoma mobilen akumulatorski ročni gravirni sistem s površino za upravljanje na dotik in velikim 4,3-colskim barvnim prikazovalnikom.
  • Vklj. s paketom HGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)
  • Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)
  • Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.
  • Na voljo v 15 jezikih.

Gravirno območje: 85 × 45 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s pripadajočim orodjem, gravirno iglo 90° v celoti iz karbidne trdine. Mizarski kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, 2 × 18 V Li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev.

Opomba:

Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.