Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 85/45 Accuvoeding

Artikelnummer: 085755
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
  • Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
  • Eenvoudige, intuïtieve software met wachtwoordbeveiliging en nieuw ontworpen parameterdisplay voor snel inzicht in elke programmaregel.
  • Groot kleurenscherm van 4,3 inch.
  • De nieuwste processortechnologie voor een soepele menunavigatie en een zeer korte opstarttijd (boottijd).
  • 1:1 voorbeeld van het markeerveld op het display.
  • Behuizing van onbreekbare en glasvezelversterkte kunststof.
  • Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
  • Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
  • Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
  • Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
Zeer handzaam, 100% mobiel accu-handmarkeersysteem met touch-bedieningspaneel en groot 4,3-inch-kleurendisplay.
  • Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo’s en keurmerken, incl. CE-aanduiding).
  • Incl. comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)
  • Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo’s.
  • Beschikbaar in 15 talen.

Markeerveld: 85 × 45 mm.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Zwaaihaak met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2 × 18V Li-ion-accu’s, lader.

Tip:

Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.