• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Marcador de aguja FlyMarker® mini 85/45 Alimentación por batería

Número de artículo: 085755
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
  • Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
  • Software sencillo e intuitivo con protección por contraseña y pantalla de parámetros rediseñada para visualizar de forma rápida cada línea de programa.
  • Gran pantalla en color de 4,3 pulgadas.
  • La última tecnología de procesador para navegar con fluidez por los menús y un tiempo de arranque muy corto (tiempo de arranque).
  • Vista previa 1:1 del campo de marcación en la pantalla.
  • Carcasa de plástico resistente a la rotura y reforzado con fibra de vidrio.
  • Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
  • Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
  • Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.
  • Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100 % móvil, con interfaz de usuario táctil y pantalla en color grande de 4,3 pulgadas.
  • Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE)
  • Incluye paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)
  • Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.
  • Disponible en 15 idiomas.

Campo de marcación: 85 × 45 mm.

Volumen de suministro:

Incluye herramientas de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°. Falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18V, cargador.

Nota:

Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.