Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 85/45 Fonctionnement sur batterie

Réf.: 085755
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Pour l’identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu’à 62 HRC, etc.).
  • Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
  • Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe et affichage des paramètres repensé pour un aperçu rapide de chaque ligne de programme.
  • Grand écran couleur de 4,3 pouces.
  • Toute dernière technologie de processeur pour une navigation fluide dans les menus et un temps de démarrage (boot time) très court.
  • Aperçu 1:1 de la zone de marquage sur l’écran.
  • Boîtier en plastique incassable et renforcé de fibres de verre.
  • Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
  • Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d’écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
  • Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
  • Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec interface de commande tactile et grand écran couleur de 4,3 pouces.
  • Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d’homologations, marquage CE inclus)
  • Avec pack Confort (par ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.)
  • Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.
  • Disponible en 15 langues.

Zone de marquage: 85 × 45 mm.

Livraison:

Avec trousse d’outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc. Fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2 × batteries Li-Ion 18 V, chargeur.

Remarque(s):

Police pour hauteur d’écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.