HOLEX 24seven Level – pametni sistem izdaje blaga s tehnologijo tehtanja celic
Doživite prihodnost avtomatizirane logistike shranjevanja! Sistem tehtalnih celic HOLEX 24seven Level odpravlja nejasne ravni zalog in kompleksno ponovno naročanje. Zahvaljujoč integriranim tehtalnim celicam sistem samodejno prepozna vsak odvzem, natančno objavi količine in zagotovi brezhibno dopolnjevanje – brez ročnega posredovanja. Zagotovite si pregled v vsakem trenutku, izkoristite intuitivne napotke za uporabnike ter prihranite dragocen čas in vire.

Jasen pogled na vsebino zahvaljujoč steklenim vratom

Samodejno knjiženje količine zahvaljujoč tehtalnim celicam

Intuitivna navodila za uporabnike, tudi če ne govorite jezika

Posebej razvit za industrijsko uporabo
HOLEX 24seven Level
Robusten in varen
- Industrijsko združljiva zasnova z robustnim okvirjem in ploščami ALUCOBOND
- Kakovostna sprednja vrata iz varjene pločevine
- Varna okna, izdelana iz trpežnega pleksi stekla
Pameten in uporabniku prijazen
- Vgrajena notranja LED-osvetlitev
- Po višini nastavljiv podstavek za paletni viličar
- Inteligentne tehtalne celice samodejno zaznajo umik izdelka in zagotovijo zanesljivo upravljanje ponovne dobave
Individualno nastavljiv
- Standardna konfiguracija z 42 škatlami s tehtalnimi celicami, razdeljenimi na 8 policah
- Tri vrste polic (S, M, L) za majhne, srednje velike in velike predmete (do 20 kg/škatlo)
- Individualno nastavljiv za vaš nabor predmetov
Sodoben dizajn
- Barva ALUCOBOND v svetlo sivi barvi (RAL 7035)
- Prašno lakirane površine v antracitu (RAL 7016) za trpežnost
Vse je pod nadzorom – digitalno upravljanje
- Vključno z 10-palčnim zaslonom na dotik, mini računalnikom s programsko opremo in sistemom Windows 11 (v angleščini)
Odvzem artiklov je tako preprost

10-palčni zaslon na dotik
Preprosto se prijavite s kodo PIN ali RFID, odprite vrata in vzemite artikel.

Sistem za polnjenje in odstranjevanje
Preprosto odstranite želeno količino, zaprite vrata – in ste končali!

Tehnologija tehtalnih celic
Tehtalne celice pod škatlami za shranjevanje naredijo vse ostalo, natančno do 10 g – hitro, priročno in brez napak.

Sistem je samoumeven – jaz se samo prijavim, ostalo pa deluje samodejno. Ne bi moglo biti enostavnejše.«
Jason Langlitz, industrijski mehanik – Graepel
Idealen vstopni sistem za izdajo materiala – enostaven, zanesljiv, stroškovno učinkovit
S sistemom tehtalnih celic HOLEX 24seven Level lahko varno in jasno shranjujete poceni potrošni material, kot so abrazivni mediji, lepila ali osebna zaščitna oprema.

Neprekinjen dostop – kadarkoli nekaj potrebujem, je na voljo. Brez čakalnih dob, brez izpadov. Na to se lahko popolnoma zanesem.«
Jason Langlitz, industrijski mehanik – Graepel