Stranska obloga za nožni del

Št. art.: 933630
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, z luknjami □ 9×9 mm, v rastru 37 mm, za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene, ki ga najdete v poglavju 96.

Primerno za:

Nožni del art. 933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.