• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Panel lateral para pie de soporte

Número de artículo: 933630
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con perforación cuadrangular de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes, así como accesorios para paneles perforados, se pueden encontrar en grupo 96.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.