Oldalborítás lábrészhez

Cikkszám: 933630
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből 9×9 mm négyszög perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók, valamint a 96. termékcsoportban található, perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez.

Alkalmazható:

933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708 sz. lábrészhez.

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.