Bočna oplata za nožni dio

Artikl br.: 933630
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Obrubljen čeličnim limom s četverokutnom perforacijom 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i za pribor za rupe na stijenci, pronaći u dijelu 96.

Odgovara:

Nožni dio br. 933620; 933621; 933625; 933627; 933633; 937103; 933703933708.

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.