{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 600 mm | |
Širina | 628 mm | |
Globina | 10 mm | |
za višino ohišja | 600 mm | |
Vrsta izdelka | Stranska obloga |
Številka izdelka | 933902 600 | |
EAN/GTIN | 4045197488916 |