{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 628 mm | |
Tiefe | 10 mm | |
passend für Gehäusehöhe | 600 mm | |
Produktart | Seitenverkleidung |
Artikelnummer | 933902 600 | |
EAN / GTIN | 4045197488916 |