{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 628 mm | |
Djup | 10 mm | |
Passar för hurtshöjd | 600 mm | |
Produktslag | Sidoinklädnad |
Artikelnummer | 933902 600 | |
EAN/GTIN | 4045197488916 |