{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 930 mm | |
Širina | 450 mm | |
Dolžina tovorne površine | 700 mm | |
Širina tovorne površine | 450 mm | |
Območje hoda | 265 mm - 755 mm | |
⌀ koles | 100 mm | |
Nosilnost | 150 kg | |
Masa | 41 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček z dvižno tovorno površino |
Številka izdelka | 919917 150 | |
EAN/GTIN | 4017976068312 | |
Številka proizvajalca | 6831 |