Krožnikasta ščetka, keramična brusna zrna (CER) 120

Št. art.: 575035 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 120
⌀ ščetke D1 119 mm
⌀ krožnika D2 125 mm
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Stopnja preciznosti srednja
Debelina ščetin 1,1 mm
⌀ delovne površine 119 mm
⌀ izvrtine d1 27 z utorom mm
Dolžina ščetin H1 38 mm
Priporočeno število vrtljajev 1.100 min-1 - 1.400 min-1
Maksimalno število vrtljajev 3.000 min-1
Podajanje 3.500 mm/min - 6.500 mm/min
Primik 0,8 (fina)–1,5 (groba) mm
Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575035 120
EAN/GTIN 4045197892775

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z vzdolžnim utorom za vpenjanje na trne za rezkalne glave (DIN 6357) in kombinirane trne za rezkarje (DIN 6358).
Krožnikaste ščetke z zelo gostimi brusnimi ščetinami (po celotni površini), trdo zalitimi v telesu iz umetne mase. Ščetine se medsebojno podpirajo, kar zagotavlja veliko obstojnost oblike. Zelo dolga življenjska doba.
Najlonske ščetine z deležem keramičnih brusnih zrn. Agresivnejši učinek brušenja.

Prednosti:

  • Naknadna obdelava obdelovanca neposredno po procesu odrezovanja.
  • Ponovljivi rezultati zaradi nenehnega sproščanja novih brusnih zrn.
  • Procesna varnost zaradi velike trdnosti in natančnosti oblike.
  • Hitra in zanesljiva namestitev brez dodatnega pribora.
  • Zelo visoka natančnost krožnega teka.

Uporaba:

Na CNC obdelovalnih centrih in pri robotski obdelavi, zlasti za mokro brušenje z uporabo hladilnih mazalnih sredstev. Obdelava ravnih obdelovancev: natančno posnemanje zarobka, posnemanje robov, fina obdelava po rezkanju, zaključna obdelava tesnilnih ali kontaktnih površin.

Opomba:

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli