{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer izvrtine | 27 mm | |
| Material, osnovno telo | umetne mase | |
| Debelina ščetin | 1,2 mm | |
| Material obloge | najlon | |
| Izvedba materiala obloge | mikroabrazivno | |
| Višina obloge H1 | 38 mm | |
| Z utorom | da | |
| Premer delovne površine | 119 mm | |
| Primik min. | 0,8 mm | |
| Primik maks. | 1,5 mm | |
| Vrsta uporabe | strojno gnano | |
| Vpenjala | vzdolžni utor | |
| Največja hitrost | 3.000 min-1 | |
| Brusno sredstvo | keramična brusna zrna (CER) | |
| Zrnatost | 80 | |
| Stopnja preciznosti | grobo | |
| Tipična uporaba | fino brušenje; posnemanje zarobka | |
| Durchmesser Teller D2 | 125 mm | |
| Vrsta izdelka | krožnikasta ščetka | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 575035 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197892768 | |
| Številka proizvajalca | 575035 80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |