Perie rotundă cu granulaţi ceramică (CER), ⌀ 119 mm, Granulaţie: 120

Cod articol.: 575035 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul găurii 27 mm
Material corp de bază plastic
Grosime perie 1,1 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Înălțime garnitură H1 38 mm
Cu canal da
Diametru suprafeță de lucru 119 mm
Livrare min. 0,8 mm
Livrare max. 1,5 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport Canal longitudinal
Turaţie max. 3.000 min-1
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 120
Grad de fineţe medie
Utilizare tipică Debavurare; Șlefuire fină
Durchmesser Teller D2 125 mm
Tip produs Perie rotundă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575035 120
EAN / GTIN 4045197892775
Număr producător 575035 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Peri din nylon cu conţinut de granule ceramice. Acţiune abrazivă mai agresivă.
Cu canal longitudinal pentru prindere pe suporturile pentru freză cu alezaj (DIN 6357) şi portscule combinate pentru dornuri de frezare (DIN 6358).

Avantaj:

  • Prelucrarea ulterioară a piesei imediat după procesul de aşchiere.
  • Rezultate reproductibile datorită granulelor abrazive eliminate continuu.
  • Siguranţă de proces datorită stabilităţii formei şi preciziei ridicate a formei.
  • Montaj rapid şi sigur fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte ridicată.

Aplicaţie:

Pe centre de prelucrare CNC şi la utilizare robotizată, preferat la şlefuire umedă cu lubrifiant de răcire. Prelucrarea de componente plane: debavurare, rotunjirea muchiilor, prelucrarea fină precisă după frezare, finisarea suprafeţei de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.