Spazzola per piattello grana ceramica (CER) 120

Codice art.: 575035 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 120
⌀ Spazzola D1 119 mm
⌀ Piattello D2 125 mm
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grado di finezza medio
Spessore setole 1,1 mm
⌀ Superficie di lavoro 119 mm
⌀ Foro d1 27 con cava mm
Lunghezza utile H1 38 mm
Velocità consigliata 1.100 min-1 - 1.400 min-1
Numero massimo giri 3.000 min-1
Avanzamento 3.500 mm/min - 6.500 mm/min
Accostamento 0,8 (fine) – 1,5 (grosso) mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575035 120
EAN / GTIN 4045197892775

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).
Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Spazzole in nylon con percentuale di grana ceramica. Azione abrasiva aggressiva.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.
  • Elevatissima precisione di concentricità.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript