{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0313 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 A0313 | |
EAN/GTIN | 4045197521804 | |
Številka proizvajalca | 546900 A0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: A0313
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi
12,50 €
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | A0313 | A0313 | A0313 | A0313 | A0313 |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | zelo fina | srednja | zelo grobo (nž/Al) |
⌀ držala | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 | Ozobje Z9 |
Dolžina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm |