{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A0313 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 A0313 | |
EAN / GTIN | 4045197521804 | |
Broj proizvođača | 546900 A0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen A0313
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 40 | 38 |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |
⌀ drške | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 13 | 14 |