{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | D64 | |
Specifikacija | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Oblika | 12V9 | |
⌀ plošče D | 75 mm | |
Širina plošče T | 20 mm | |
Širina brusne obloge W na čelni strani | 2 mm | |
Višina brusne obloge X | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni lonec |
Številka izdelka | 597610 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177213199 | |
Številka proizvajalca | 721319 |